Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AQUATROL EMNİYET VANALARI 89D2-150 Emniyet Tahliye Vanası 1-1/4 x 1-1/2 150psi | AC8YBD 3ERZ6

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-150 Emniyet Tahliye Vanası 1-1/4 x 1-1/2 150psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8YBD Modeli: 89D2-150Çapraz Referans: 3ERZ6

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€326.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiBronz
Disk MalzemesiBronz
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu1.25 "
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu1.5 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik8.5 "
basınç Aralığı0 - 300 psi
Koltuk malzemesiBronz
Yay malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 406 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikÜcret
AQUATROL EMNİYET VANALARI 89A2-15 Emniyet Tahliye Vanası 1/2 x 3/4 İnç 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€190.34
AQUATROL EMNİYET VANALARI 89B2-15 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 x 1 İnç 15 Psi | AC8XWC 3ERG7 89B2-1515 psi3 / 4 "1"5"€205.98
AQUATROL EMNİYET VANALARI 89C2-15 Emniyet Tahliye Vanası 1 x 1-1/4 İnç 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€254.35
AQUATROL EMNİYET VANALARI 89D2-15 Emniyet Tahliye Vanası 1-1/4 x 1-1/2 İnç 15psi | AC8XWE 3ERG9 89D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€326.21
AQUATROL EMNİYET VANALARI 89E2-15 Emniyet Tahliye Vanası 1-1/2 x 2 İnç 15 Psi | AC8XWF 3ERH1 89E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€365.11
AQUATROL EMNİYET VANALARI 89F2-15 Emniyet Tahliye Vanası 2 x 2-1/2 İnç 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€546.12
AQUATROL EMNİYET VANALARI 89A2-25 Emniyet Tahliye Vanası 1/2 x 3/4 İnç 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€190.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-150 Emniyet Tahliye Vanası 1-1/4 x 1-1/2 150psi
€326.21 / Adet