Arc Abrasives 1rwh3 | Bez Disk Yedekleme Pedi 3 inç Dia. Psa 1/4 Şaft | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARK AŞINDIRICILAR 1RWH3 Bez Disk Yedekleme Pedi 3 inç Çap Psa 1/4 Mil | AB3FJJ

ARC ABRASIVES 1RWH3 Bez Disk Yedekleme Pedi 3 inç Çap Psa 1/4 Şaft

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3FJJ Modeli: 1RWH3
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
€16.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kumaş Disk Yedekleme Pedi
Arka Montaj Boyutu1 / 4 "
Arka Montaj TipiDüz Şaft
gövde MalzemesiKauçuk
YoğunlukOrta
Çap3"
Yüz Montaj TipiYapıştırıcı / PSA
Maks. Hızlandırmak12,000 rpm
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiTJ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapMaks. HızlandırmakÜcret
ARK AŞINDIRICILAR 1RWG9 Bez Disk Yedekleme Pedi 1 inç Çap Psa 1/8 Şaft | AB3FJF 1RWG91"22,000 rpm€6.65
ARK AŞINDIRICILAR 1RWH1 Bez Disk Yedekleme Pedi 1 inç Çap Psa 1/4 Mil | AB3FJG 1RWH11"22,000 rpm€6.85
ARK AŞINDIRICILAR 1RWH2 Bez Disk Yedekleme Pedi 2 inç Çap Psa 1/4 Mil | AB3FJH 1RWH22"22,000 rpm€9.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARC ABRASIVES 1RWH3 Bez Disk Yedekleme Pedi 3 inç Çap Psa 1/4 Şaft
€16.71 / Adet