ARIES FILTERWORKS HY-122B-DI Deiyonizer 100 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Deiyonizer |
Giriş Borusu Boyutu | 3/8 "OD Tüp |
Giriş Suyu Sıcaklığı Aralık | 100 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çıkış Akışı | 4.7 litre / dakika |
Çıkış Borusu Boyutu | 3/8 "Hortum Ucu |
Partikül Giderme | 25 Micron |
Arıtılmış Su Direnci | 1-10MOhm |
Gerilim | 120 VAC |
Su türü | Tip II |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 8421210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Ücret | |
---|---|---|
HY-122-DI | €1,184.23 | |
HY-122-DI-HC | €1,184.23 | |
HY-122B-DI-HC | €2,111.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00