Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARMOR COAT UST235867 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-10 X 5-1/2 Size | AE3HZG 5DKA5

ARMOR COAT UST235867 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 3/4-10 X 5-1/2 Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3HZG Modeli: UST235867Çapraz Referans: 5DKA5
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
€13.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-10
Çap3 / 4 "
BitişZırh Ceketi
sınıf8
Baş yüksekliği9 / 16 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.25 "
Başın altındaki uzunluk5.5 "
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu Boyutu3 / 4-10
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiCA

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARMOR COAT UST235867 Altıgen Başlı Vida, Derece 8, 3/4-10 X 5-1/2 Boyut
€13.22 / Adet