<span Class='notranslate'>Armor Coat </span> Ust235917 | Standard Socket Cap, Screw, 1/4-20 X 3/8 Size, 100pk | 5yna9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARMOR COAT UST235917 Standard Socket Cap, Screw, 1/4-20 X 3/8 Size, 100Pk | AE7JUU 5YNA9

ARMOR COAT UST235917 Standard Socket Cap, Screw, 1/4-20 X 3/8 Size, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7JUU Modeli: UST235917Çapraz Referans: 5YNA9
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
€40.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişZırh Ceketi
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk3 / 8 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiHRC 39 ila 45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.1 / 4 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu Boyutu1 / 4-20
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARMOR COAT UST235917 Standard Socket Cap, Screw, 1/4-20 X 3/8 Size, 100Pk
€40.23 / paket