Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARMOR COAT UST235951 Standart Soket Kapak Vidası, 5/16-18 X 4 Boyut, 5Pk | AE7JVT 5YNE1

ARMOR COAT UST235951 Standart Soket Kapaklı Vida, 5/16-18 X 4 Boyut, 5'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7JVT Modeli: UST235951Çapraz Referans: 5YNE1
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
€43.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişZırh Ceketi
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk4"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiHRC 39 ila 45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.5 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu5 / 16-18
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARMOR COAT UST235951 Standart Soket Kapaklı Vida, 5/16-18 X 4 Boyut, 5'li
€43.29 / paket