Armor Coat Ust235957 | Standart Soket Kapak Vidası, 3/8-16 X 1-1/4 Ebat, 25pk | 5yne6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARMOR COAT UST235957 Standard Socket Cap Screw, 3/8-16 X 1-1/4 Size, 25Pk | AE7JVY 5YNE6

ARMOR COAT UST235957 Standart Soket Kapaklı Vida, 3/8-16 X 1-1/4 Boyut, 25'lu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7JVY Modeli: UST235957Çapraz Referans: 5YNE6
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
€26.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Sürücü Boyutu5 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişZırh Ceketi
Baş Dia.9 / 16 "
Baş yüksekliği3 / 8 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiHRC 39 ila 45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.3 / 8 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARMOR COAT UST235957 Standart Soket Kapaklı Vida, 3/8-16 X 1-1/4 Boyut, 25'lu
€26.13 / paket