Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARMOR COAT UST235983 Standart Soket Kapak Vidası, 7/16-14 X 3 Boyut, 10Pk | AE7JWL 5YNF8

ARMOR COAT UST235983 Standart Soket Kapaklı Vida, 7/16-14 X 3 Boyut, 10'li

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7JWL Modeli: UST235983Çapraz Referans: 5YNF8
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
€52.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişZırh Ceketi
Baş Dia.11 / 16 "
Baş yüksekliği7 / 16 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk3"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiHRC 39 ila 45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.7 / 16 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.375 "
Konu Boyutu7 / 16-14
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARMOR COAT UST235983 Standart Soket Kapaklı Vida, 7/16-14 X 3 Boyut, 10'li
€52.30 / paket