Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARMOR COAT UST235991 Standart Soket Kapak Vidası, 1/2-13 X 1-1/4 Boyut, 10Pk | AE7JWN 5YNG0

ARMOR COAT UST235991 Standart Soket Kapaklı Vida, 1/2-13 X 1-1/4 Boyut, 10'lu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7JWN Modeli: UST235991Çapraz Referans: 5YNG0
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
€24.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişZırh Ceketi
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 2 "
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk1.25 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci180,000 psi
Rockwell SertliğiHRC 39 ila 45
Sıcaklık. menzil- 20 Derece F - 400 Derece F
Konu Dia.1 / 2 "
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu1 / 2-13
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARMOR COAT UST235991 Standart Soket Kapaklı Vida, 1/2-13 X 1-1/4 Boyut, 10'lu
€24.92 / paket