Zırh Ceket Ust236041 | Düz Pul 3/8 İnçe Uyumlu - Pk50 | 5dka9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARMOR COAT UST236041 Flat Washer Fits, 3/8 Size, 50Pk | AE3HZL 5DKA9

ARMOR COAT UST236041 Düz Pul Uyar, 3/8 Boyut, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3HZL Modeli: UST236041Çapraz Referans: 5DKA9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€6.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+SAE Yıkayıcı
BitişZırh Ceketi
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 8 "
Dia İçinde.13 / 32 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik sayesinde
Dış Çap.13 / 16 "
Rockwell SertliğiC38-C45
beden3 / 8 "
Kalınlık3 / 32 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipSAE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARMOR COAT UST236041 Düz Pul Uyar, 3/8 Boyut, 50Pk
€6.83 / paket