ARMOR PROTECTIVE PACKAGING PVCISWS4MB72500 Koruyucu Ambalaj Filmi LLDPE 72 İnç W.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ambalaj Filmi |
Renk | Mavi |
uzunluk | 500ft. |
Malzeme | LLDPE |
Kalınlık | 4milyon. |
Tip | Yüzey koruyucu |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kalınlık | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PvcishHS4MB240100 | 100ft. | 4milyon. | Isı büzüşmesi | 20ft. | €237.08 | |
PvcishHS6MB240100UV | 100ft. | 6milyon. | Yüzey koruyucu | 20ft. | €418.88 | |
PVCISWS4MB36500 | 500ft. | 4milyon. | Yüzey koruyucu | 36 " | €211.64 | |
PVCISWS4MB48500 | 500ft. | 4milyon. | Yüzey koruyucu | 48 " | €255.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00