Aro 104104-n02 | Valf İğnesi 1/4 Npt | 4kb94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO 104104-N02 Valf İğnesi 1/4 Npt | AD8GDB 4KB94

ARO 104104-N02 Valf İğnesi 1/4 Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8GDB Modeli: 104104-N02Çapraz Referans: 4KB94
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
€74.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Vana
Ayar topuzuKalibre
VücutBileşik
CFM28
Yükseklik2 53 / 64 "
Giriş Portu1 / 4 "NPT
uzunluk1 29 / 32 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma200
Çıkış noktası1 / 4 "NPT
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Boru Bağlantı Noktası Ek Parçaları (Çinko Kaplamalı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFMYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
ARO 104104-N01 Valf İğnesi 1/8 Npt | AD8GDA 4KB92 104104-N01182 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "€59.75
ARO 104104-N03 Valf İğnesi 3/8 Npt | AD8GDC 4KB96 104104-N03583 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€104.00
ARO 104104-N04 Valf İğnesi 1/2 Npt | AD8GDD 4KB98 104104-N04903 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€123.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO 104104-N02 Valf İğnesi 1/4 Npt
€74.47 / Adet