Aro 119307-125 | Valf, 1/8 İnç Npt, 1/8 İnç Npt, 150 Psi, 17 Cfm Maks. Cfm Vanalar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO 119307-125 Valf, 1/8 İnç NPT, 1/8 İnç NPT, 150 PSI, 17 cfm Maks. CFM Vanaları | CN8VTN 2F849

ARO 119307-125 Valf, 1/8 İnç NPT, 1/8 İnç NPT, 150 PSI, 17 cfm Maks. CFM Vanaları

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CN8VTN Model: 119307-125Çapraz Referans: 2F849
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
€53.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapakçık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ARO 119307-500 Valf, 1/2 İnç NPT, 1/2 İnç NPT, 150 PSI, 130 cfm Maks. CFM Vanaları | CN8VTL 2F855 119307-500€124.43
ARO 119307-250 Valf, 1/4 İnç NPT, 1/4 İnç NPT, 150 PSI, 33 cfm Maks. CFM Vanaları | CN8V™ 2F851 119307-250€71.93
ARO 119307-375 Valf, 3/8 İnç NPT, 3/8 İnç NPT, 150 PSI, 90 cfm Maks. CFM Vanaları | CN8VTP 2F853 119307-375€85.54
ARO 119307-103 Valf, 10-32 UNF, 10-32 UNF, 150 PSI, 3 cfm Maks. CFM Vanaları | CN8VTQ 2F847 119307-103€48.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO 119307-125 Valf, 1/8 İnç NPT, 1/8 İnç NPT, 150 PSI, 17 cfm Maks. CFM Vanaları
€53.94 / Adet