Aro 224-2-c | Valf Hava Paneli Düğmesi | 4 lb46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO 224-2-C Valf Hava Paneli Düğmesi | AD8MZM 4LB46

ARO 224-2-C Valfi Hava Paneli Düğmesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8MZM Modeli: 224-2-CÇapraz Referans: 4LB46
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
€180.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşDüğme / Yay
Hava Valfi Tipi3 Yollu, 2 Konumlu
gövde MalzemesiÇinko Döküm
CFM4
Hacim Katsayısı0.1
BağlantısıTüp
Maks. Basınç150 psi
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde kapalı
Toplam yükseklik3 15 / 64 "
Uzunluk1.75 "
toplam Genişlik11 / 16 "
Boru Boyutu5 / 32 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
UPC048172056821

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör / DönüşCFMHacim KatsayısıBağlantısıToplam yükseklikBoru BoyutuÜcret
ARO 201-2-C Valf Hava Parmak Ucu | AD8MZK 4LB44 201-2-CParmak Ucu Kolu / Yay40.1Tüp2 11 / 64 "5 / 32 "€108.28
ARO 223-2-C Valf Hava Geçişi | AD8MZL 4LB45 223-2-CTutulan Geçiş / Manuel40.1Tüp3 11 / 64 "5 / 32 "€143.29
ARO 203-2-C Valf Hava Makarası Kolu | AD8MZN 4LB47 203-2-CUzun Makara Kolu / Yay40.1Tüp2.5 "5 / 32 "€113.23
ARO 209-2-C Valf Hava Pimi Pistonu | AD8MZP 4LB48 209-2-CPim Pistonu / Yay40.1Tüp1 47 / 64 "5 / 32 "€88.16
ARO 214-2-C Valf Hava Pistonu | AD8MZQ 4LB49 214-2-CPiston / Yay40.1Tüp2 47 / 64 "5 / 32 "€140.53
ARO 202-C Valf Hava Makarası Kolu | AD8MZR 4LB50 202-CıMakaralı Kol / Yay7.50.2NPT1.625 "1 / 8 "€83.70
ARO 202-2-C Valf Hava Makarası Kolu | AD8MZT 4LB51 202-2-CMakaralı Kol / Yay40.1Tüp5 5 / 16 "5 / 32 "€107.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO 224-2-C Valfi Hava Paneli Düğmesi
€180.25 / Adet