Aro Cat66p-012-d | Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 12vdc | 4hn46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO CAT66P-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 12vdc | AD8AEB 4HN46

ARO CAT66P-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 12vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8AEB Modeli: CAT66P-012-DÇapraz Referans: 4HN46
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
€206.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSelenoid / Yay
Hava Valfi Tipi3 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 122 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
CFM7.0
Hacim Katsayısı0.2
Elektrik bağlantılarıDIN Konnektörleri
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde kapalı
Toplam yükseklik3.5 "
Uzunluk2.125 "
toplam Genişlik1.25 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güç tüketimi15W
basınç Aralığı0 - 150 psi
Değişen Teknolojidirekt
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuOrtam Sıcaklığı AralıkCFMGüç tüketimibasınç AralığıDeğişen TeknolojiGerilimHacim KatsayısıÜcret
ARO CAT33P-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 Derece ila 122 Derece F2.24.8W0 - 150 psidirekt12 VDC0.062€141.08
ARO CAT33P-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 Derece ila 122 Derece F2.24.8W0 - 150 psidirekt120 VAC0.062€144.27
ARO H254SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 Derece ila 180 Derece F854.8W30 - 150 psiSolenoid / Pilot120 VAC2.4€1,076.15
ARO CAT33P-024-L Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 Derece ila 122 Derece F2.21.1 W0 - 150 psidirekt24 VDC0.062€175.10
ARO M252SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 Derece ila 122 Derece F26-45 - 115 psiSolenoid / Pilot120 VAC0.7€198.73
ARO M252SS-024-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 Derece ila 122 Derece F264.8W45 - 115 psiSolenoid / Pilot24 VDC0.7€196.69
ARO M253SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 120v | AE2PAF 4YTG4 M253SS-120-A3 / 8 "15 Derece ila 122 Derece F61-45 - 115 psiSolenoid / Pilot120 VAC1.65€264.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO CAT66P-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 12vdc
€206.69 / Adet