Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO F35121-420 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 250 Psi 1.81 İnç Genişlik | AD9CNF 4PJE2

ARO F35121-420 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 1.81 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9CNF Modeli: F35121-420Çapraz Referans: 4PJE2
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
€79.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiMetal
Kase boyutu0.4 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutuİtme Türü
Tahliye TipiManuel
filtre MedyaMetal
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 49
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik4.3 "
toplam Genişlik1.81 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
bedenMinyatür

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)3.99
Gemi genişliği (cm)4.6
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase MalzemesiKase boyutufiltre MedyaMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
ARO F35121-400 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 1.81 İnç Genişlik | AD9CNA 4PJD5 F35121-400polikarbonat0.5 oz.polikarbonat150 psi125 Derece F€66.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO F35121-420 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 1.81 İnç Genişlik
€79.94 / Adet