ARO LM2305A-41-B Pompa Yağı 55 Galon 5:1
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ pompası |
Hava girişi | 1 / 4 " |
Hava Motoru Boyutu | 3 In. |
Konteyner Boyutu | 55 gal. |
Sıvı Giriş Dişi (In.) | 1-1 / 2 FNPT |
Sıvı Çıkış Dişi (In.) | 1/2 FNPT'li |
Maks. Alan sayısı Hava Girişi (PSI) | 150 |
Maks. Çıktı | 6 dev / dak |
Çıkış Basıncı Max. (PSI) | 750 |
Pompa Oranı | 5:1 |
Tip | Ağır Hizmet Yüksek Akış |
Çalışma Akışı Maks. (GPM) | 6 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 157.48 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8413110000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Konteyner Boyutu | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
LM2203A-11-C | koçan | Yağ pompası | €1,230.27 | ||
LM2203A-41-C | 55 gal. | Yağ pompası | €1,346.38 | ||
LM2305A-11-B | - | Havayla Çalışan Varil Pompası | €1,809.16 | ||
LM2305A-31-B | - | Yağ pompası | €1,739.99 | ||
LM2305A-51-B | - | Yağ pompası | €2,072.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00