ARO LP2100-1-B Havayla Çalışan Varil Pompası, Manuel Kapatmalı Ölçülü Dağıtım
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havayla Çalışan Varil Pompası |
Hava Giriş Boyutu | 1/4 FNPT'li |
Hortum uzunluğu | 72 " |
Maks. Akış hızı | 6 dev / dak |
Çalışma | Manuel |
Çıkış Basıncı Max. (PSI) | 450 psi |
Güç Kaynağı | Hava |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.54 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00