Aro M212ls | Manuel Hava Valfi Kolu 1/4 Npt 4 Yollu | 1mld9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO M212LS Manuel Hava Valfi Kolu 1/4 Npt 4 Yollu | AB2KPE 1MLD9

ARO M212LS Manuel Hava Valfi Kolu 1/4 Npt 4 Yollu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2KPE Modeli: M212LSÇapraz Referans: 1MLD9
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
€183.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşKol / Yay
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
gövde MalzemesiAlüminyum
CFM26
Hacim Katsayısı0.7
BağlantısıNPT
Maks. Basınç140 psi
Toplam yükseklik4"
Uzunluk3.5 "
toplam Genişlik1 13 / 16 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil15 Derece ila 122 Derece F
UPC094700416780

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuAktüatör / DönüşCFMSıcaklık. menzilHacim KatsayısıMaks. BasınçToplam yükseklikUzunlukÜcret
ARO M212LM Manuel Hava Valfi Kolu 1/4 Npt 4 Yollu | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "Kol / Manuel2615 Derece ila 122 Derece F0.7140 psi4"3.5 "€235.20
ARO E212FS Valf Kılavuzu 1/4 In | AB9XLQ 2G509 E212FS1 / 4 "Ayak Pedalı / Yay26-10 Derece ila 180 Derece F0.7150 psi2"10 9 / 32 "€402.11
ARO E212HM Valf Kılavuzu 1/4 In | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "Düğme / Manuel26-10 Derece ila 180 Derece F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "€277.55
ARO E212HS Valf Kılavuzu 1/4 inç | AB9XLT 2G513 E212HS1 / 4 "Düğme / Yay26-10 Derece ila 180 Derece F0.7150 psi1.75 "6.5 "€305.20
ARO E212LS Valf Kılavuzu 1/4 In | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "Kol / Yay26-10 Derece ila 180 Derece F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "€296.45
ARO E212TM Valf Kılavuzu 1/4 In | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "Ayak Pedalı / Manuel26-10 Derece ila 180 Derece F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "€361.33
ARO M212HS-10 Valf Pnömatik | AD2CWY 3NA93 M212HS-101 / 4 "Düğme / Yay2632 Derece ila 160 Derece F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "€116.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO M212LS Manuel Hava Valfi Kolu 1/4 Npt 4 Yollu
€183.53 / Adet