ARO NM2202B-41-731 Pompa Hava Tamburu 2'den 1'e
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pompa |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Silindir Malzemesi | Aşınmaya Dayanıklı Sertleştirilmiş Paslanmaz Çelik |
Giriş Boyutu | 1/4 "FNPT |
İç Parça Malzemesi | Paslanmaz Çelik, PTFE |
Maks. akış | 4 GPM |
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si | 4 |
Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
Conta Malzemesi | PE |
Emme Borusu Uzunluğu | 33-11 / 16 inç |
Emme Borusu Çıkışı Kimlik Boyutu | 1.872 In. |
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu | 2-1 / 8 inç |
Tip | Davul |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 148.08 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8413500090 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Conta Malzemesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
NM2202A-41-731 | Karbon çelik | PTFE | Tambur Bağlantısı | €3,480.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00