ARO NM2304B-11-311 Pompa Hava Tamburu 4'den 1'e
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pompa |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Giriş Boyutu | 1/4 "FNPT |
İç Parça Malzemesi | Paslanmaz Çelik, PTFE |
Maks. akış | 4 GPM |
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si | 4 |
Conta Malzemesi | PTFE |
Emme Borusu Uzunluğu | 9-23 / 32 inç |
Emme Borusu Çıkışı Kimlik Boyutu | 1.872 In. |
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu | 2-1 / 8 inç |
Tip | 4: 1 Duvara Montaj |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.53 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 8413500090 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
NM2304A-11-311 | Karbon çelik | Sıvı Transferi | €4,388.21 | ||
NM2304B-41-311 | Paslanmaz çelik | 4: 1 Tambur Bağlantısı | €6,471.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00