Aro Pd01e-hds-dtt-a | Diyafram Pompası Metalik Olmayan 1/4 İnç | 19ru84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO PD01E-HDS-DTT-A Diyaframlı Pompa Metalik Olmayan 1/4 İnç | AF6JNY 19RU84

ARO PD01E-HDS-DTT-A Diyaframlı Pompa Metalik Olmayan 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6JNY Modeli: PD01E-HDS-DTT-AÇapraz Referans: 19RU84

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,134.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Diyaframlı Pompa
Hava Giriş Boyutu1/4 "FNPT
Topu malzemesiPTFE
gövde MalzemesiTopraklanabilir Polipropilen
Koltuk Malzemesini Kontrol Edinasetal
Bağlantı StiliNPT
Diyafram MalzemesiPTFE
Yükseklik6 51 / 64 "
Giriş / Çıkış Boyutu1 / 4 "
uzunluk7 13 / 64 "
Manifold BağlantısıTek
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 16 "
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si5.3
Maks. İşletme basıncı125 psi
Maks. Sıcaklık.225 Derece F
Çalışma ŞekliHava Kumandalı
Kendinden Astarlı Kuru15 ft.
Kendinden Emişli Islak31.7 ft.
Valf Tipitop
genişlik4 39 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8413500050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Dia. KatılarTopu malzemesigövde MalzemesiMaks. akışMaks. İşletme basıncıMaks. Sıcaklık.Valf TipigenişlikÜcret
ARO PD01P-HPS-PTT-A Metalik Olmayan Çift Diyaframlı Pompa (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEPolipropilen5.3 dev / dak125 psi225 Derece Ftop4 39 / 64 "€1,028.76
ARO 650717-C Diyaframlı Pompa Havalı Alüminyum | AD2GAF 3P785 650717-Cı1 / 8 "asetalAlüminyum29 dev / dak50 psi180 Derece Ftop9.5 "€3,018.38
ARO PF20A-AAS-SAA-B Diyaframlı Pompa Havayla Çalışan Alüminyum | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Santopren (R)Alüminyum160 GPM120 psi200 Derece Fkapak21.62 "€6,027.77
ARO PD03P-APS-0JC Diyaframlı Pompa Havayla Çalışan 3/8 İnç Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "NitrilPolipropilen8.7 dev / dak100 psi150 Derece Ftop5 11 / 16 "€1,020.80
ARO PD03P-APS-0LT Diyaframlı Pompa Havayla Çalışan 3/8 İnç Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Viton (R)Polipropilen8.7 dev / dak100 psi150 Derece Ftop5 11 / 16 "€1,163.69
ARO PD03P-APS-0NA Diyaframlı Pompa Havayla Çalışan 3/8 İnç Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "NeoprenPolipropilen8.7 dev / dak100 psi150 Derece Ftop5 11 / 16 "€908.66
ARO PW10A-AAP-AAA Diyafram Pompası, 1-1/4 İnç Giriş/Çıkış Boyutu, 1/2 İnç FNPT Hava Giriş Boyutu, 120 Psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopren (R)Alüminyum60 GPM120 psi200 Derece Ftop14 "€2,856.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO PD01E-HDS-DTT-A Diyaframlı Pompa Metalik Olmayan 1/4 İnç
€1,134.98 / Adet