Aro Pd03p-als-kaa | Çift Diyaframlı Pompa Hava Kumandalı 200f | 2cau9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO PD03P-ALS-KAA Çift Diyaframlı Pompa Havayla Çalışan 200f | AB9DHL 2CAU9

ARO PD03P-ALS-KAA Çift Diyaframlı Pompa Havayla Çalışan 200f

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DHL Modeli: PD03P-ALS-KAAÇapraz Ref: 2CAU9
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
€1,174.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Diyaframlı Pompa
Hava Giriş Boyutu1/4 "FNPT
Topu malzemesiSantopren (R)
gövde MalzemesiKynar (R)
Koltuk Malzemesini Kontrol EdinKynar (R)
Bağlantı StiliNPT
Diyafram MalzemesiSantopren (R)
Giriş / Çıkış Boyutu3 / 8 "
Manifold BağlantısıÇoklu bağlantı noktası
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 16 "
Maks. akış10.6 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si10.6
Maks. İşletme basıncı100 psi
Maks. Sıcaklık.200 Derece F
Çalışma ŞekliHava Kumandalı
Kendinden Astarlı Kuru8.5 ft.
Valf Tipitop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.87
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8413500050
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Dia. KatılarTopu malzemesigövde MalzemesiMaks. akışMaks. İşletme basıncıMaks. Sıcaklık.genişlikBağlantı StiliÜcret
ARO 666053-388 Çift Diyaframlı Pompa Havayla Çalışan 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "ÜretanPolipropilen13 GPM100 psi150 Derece F11.75 "NPT€1,379.11
ARO 66605J-344 PTFE Çift Diyaframlı Pompa, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEPolipropilen13 GPM100 psi150 Derece F13.875 "NPT€1,696.56
ARO 666053-344 Çift Diyaframlı Pompa Havayla Çalışan 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEPolipropilen13 GPM100 psi150 Derece F11.75 "NPT€1,727.93
ARO PD05P-ALS-KAA-B Çift Diyaframlı Pompa Havalı 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopren (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 Derece F-NPT€2,558.43
ARO PD05R-ASS-SAA-B Çift Diyaframlı Pompa Havayla Çalışan 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopren (R)Paslanmaz çelik12 dev / dak100 psi200 Derece F-NPT€3,310.26
ARO PD05R-AAS-PAA-B Çift Diyaframlı Pompa Alüminyum 1/2 İnç | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopren (R)Alüminyum12 dev / dak100 psi150 Derece F8.187 "NPT€1,424.97
ARO PD03P-ARS-PAA Çift Diyaframlı Pompa 3/8 İnç 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopren (R)Polipropilen10.6 dev / dak100 psi150 Derece F6 23 / 32 "NPT€743.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO PD03P-ALS-KAA Çift Diyaframlı Pompa Havayla Çalışan 200f
€1,174.60 / Adet