Artu 01316 | Jobber Bit 9/64 İnç Kobalt Çelik | 45l086 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARTU 01316 Jobber Bit 9/64 İnç Kobalt Çelik | AD6KYE 45L086

ARTU 01316 Jobber Bit 9/64 İnç Kobalt Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6KYE Model: 01316Çapraz Referans: 45L086
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
€8.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.14 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişBuhar Oksit
Flüt Uzunluğu1 13 / 16 "
sınıfM35 Kobalt
MalzemeKobalt Çelik
Uzunluk2 15 / 16 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.9 / 64 "
beden9 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
ARTU 01308 Jobber Bit 5/64 İnç Kobalt Çelik | AD6KYA 45L082 013080.078 "1"2 1 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€6.18
ARTU 01312 Jobber Bit 7/64 İnç Kobalt Çelik | AD6KYC 45L084 013120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€6.58
ARTU 01320 Jobber Bit 11/64 İnç Kobalt Çelik | AD6KYG 45L088 013200.171 "2.125 "3 5 / 16 "11 / 64 "11 / 64 "€8.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARTU 01316 Jobber Bit 9/64 İnç Kobalt Çelik
€8.31 / Adet