Artu 01326 | Jobber Bit 7/32 İnç Kobalt Çelik | 45l090 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARTU 01326 Jobber Bit 7/32 İnç Kobalt Çelik | AD6KYJ 45L090

ARTU 01326 Jobber Bit 7/32 İnç Kobalt Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6KYJ Model: 01326Çapraz Referans: 45L090
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
€12.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.218 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişBuhar Oksit
Flüt Uzunluğu2.625 "
sınıfM35 Kobalt
MalzemeKobalt Çelik
Uzunluk3 13 / 16 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.7 / 32 "
beden7 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)4.78
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
ARTU 01306 Jobber Bit 1/16 İnç Kobalt Çelik | AD6KXZ 45L081 013060.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "€6.06
ARTU 01310 Jobber Bit 3/32 İnç Kobalt Çelik | AD6KYB 45L083 013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€5.79
ARTU 01314 Jobber Bit 1/8 İnç Kobalt Çelik | AD6KYD 45L085 013140.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.84
ARTU 01318 Jobber Bit 5/32 İnç Kobalt Çelik | AD6KYF 45L087 013180.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "€8.49
ARTU 01322 Jobber Bit 3/16 İnç Kobalt Çelik | AD6KYH 45L089 013220.187 "2.375 "3-9 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€10.28
ARTU 01330 Jobber Bit 1/4 İnç Kobalt Çelik | AD6KYK 45L091 013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "€16.43
ARTU 01334 Jobber Bit 9/32 İnç Kobalt Çelik | AD6KYL 45L092 013340.281 "3"4.375 "9 / 32 "9 / 32 "€19.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARTU 01326 Jobber Bit 7/32 İnç Kobalt Çelik
€12.89 / Adet