Asco Numatics 238610-032-d* | Bobin Kiti 120/60 V 110/50 V Kapsüllü | 1akj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER 238610-032-D* Bobin Kiti 120/60 V 110/50 V Kapsüllü | AA8WBX 1AKJ7

ASCO VALVES 238610-032-D* Bobin Kiti 120/60 V 110/50 V Kapsüllü

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WBX Modeli: 238610-032-D*Çapraz Referans: 1AKJ7
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
€232.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bobin Kiti, 120V / 60Hz, 110V / 50Hz
Grainger Parça Numarasıyla Kullanım İçin39P479
TipNema 1, 2, 3, 3S, 4 ve 4x, Sınıf F, Kapsüllenmiş
UPC094703471618

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 238610-032-D* Bobin Kiti 120/60 V 110/50 V Kapsüllü
€232.76 / Adet