Asco Numatics 8030g013vm | Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 120/110v | 4eku3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER 8030G013VM Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 120/110v | AD7HHY 4EKU3

ASCO VALVES 8030G013VM Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 120/110v

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HHY Modeli: 8030G013VMÇapraz Referans: 4EKU3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€427.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Orta Vakum Solenoid Valf
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3-9 / 16 "
Hacim Katsayısı1.80
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
medyaHava / İnert Gaz
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.3 / 8 "
Toplam yükseklik4"
Uzunluk2"
toplam Genişlik2"
Boru Boyutu3 / 8 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt10.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 8030G013VM Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 120/110v
€427.59 / Adet