Asco Numatics 8210g009mo | Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 120/110v | 6dil6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VANALARI 8210G009MO Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 120/110v | AE8LXC 6DYL6

ASCO VALVES 8210G009MO Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 120/110v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LXC Modeli: 8210G009MOÇapraz Referans: 6DYL6
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
€481.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Operatörlü Solenoid Valf
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3"
Hacim Katsayısı5.00
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
medyaHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.3 / 4 "
Toplam yükseklik3 11 / 16 "
Uzunluk2 13 / 16 "
toplam Genişlik2 5 / 16 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt6.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrifis Dia.Merkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuValf TasarımıÜcret
ASCO VALFLER 8342G001MS Tek Solenoid Valf 4/2 1/4 İnç 120/110v | AD7HLB 4ELD5 8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4 Yollu / 2 Konum€653.99
ASCO VALFLER EF8342G001MS Tek Solenoid Valf 4/2 1/4 İnç 120/110v | AD7HLC4ELD6 EF8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4 Yollu / 2 Konum€813.65
ASCO VALFLER 8210G002MO Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç Nc 120/110v | AE8LWY 6DYL2 8210G002MO5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2 Yollu / 2 Konum€450.95
ASCO VALFLER 8210G004MO Solenoid Valf 2/2 1 İnç Nc 120/110v Pirinç | AE8LXB 6DYL5 8210G004MO1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2 Yollu / 2 Konum€598.55
ASCO VALFLER 8210G022MO Solenoid Valf 2/2 1-1/2 İnç Nc 120/110v | AE8LXF 6DYL9 8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2 Yollu / 2 Konum€949.58
ASCO VALFLER 8210G094MO Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç Nc 120/110v | AE8LXP 6DYN7 8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2 Yollu / 2 Konum€475.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 8210G009MO Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 120/110v
€481.27 / Adet