Asco Numatics 8210g036 | Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 24v Ss | 6dyn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VANALARI 8210G036 Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 24v Ss | AE8LXH 6DYN1

ASCO VALVES 8210G036 Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 24v Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LXH Modeli: 8210G036Çapraz Referans: 6DYN1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€509.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3.437 "
Hacim Katsayısı1.50
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
IP Rating66
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı150 Derece F
medyaHava / İnert Gaz ve Su
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.3 / 8 "
Toplam yükseklik3.875 "
Uzunluk1 15 / 16 "
toplam Genişlik1 11 / 16 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim24 VDC
Watt11.6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmedyaMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıMin. Çalışma Basıncı FarkıNEMA DeğerlendirmesiOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunlukÜcret
ASCO VANALARI 8210P087 Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç Nc 100-240v Ss | AA8WJU 1ALB1 8210P087Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,061.21
ASCO VALFLER 8210P088 Solenoid Valf 2/2 3/4 İnç Nc 100-240v Ss | AA8WJY 1ALB5 8210P088Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,075.37
ASCO VALFLER EF8210G030 Solenoid Valf 2/2 1/2 İnç Hayır 120/110v Ss | AD7HJW 4EKZ2 EF8210G030Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€1,659.32
ASCO VANALAR SC8256B046V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç Nc 120/110v Ss | AD7HKE 4ELA3 SC8256B046VHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "€102.28
ASCO VANALAR U8256B046V Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç Nc 120/110v Ss | AD7HKK 4ELA8 U8256B046VHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "€102.28
ASCO VANALAR U8256A104E Solenoid Valf 2/2 1/8 İnç Nc 120/110v Ss | AD7HKL 4ELA9 U8256A104EHava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "€112.23
ASCO VANALARI EF8320G200 Solenoid Valf 3/2 1/4 İnç Evrensel 120v | AD7HLF 4ELD9 EF8320G200Hava / İnert Gaz, Hafif Yağ ve Su2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€448.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 8210G036 Solenoid Valf 2/2 3/8 İnç Nc 24v Ss
€509.28 / Adet