Asco Numatics 8210g056 24/dc | Solenoid Valve, 1 1/2 Inch Pipe Size Valves, 24 Vdc, 0 Psi Min. Op Pressure Differential | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VANALARI 8210G056 24/DC Solenoid Valf, 1 1/2 İnç Boru Boyutunda Valfler, 24 Vdc, 0 Psi Min. Op Basınç Farkı | CN8XGG 53AY48

ASCO VALVES 8210G056 24/DC Solenoid Valf, 1 1/2 İnç Boru Boyutunda Valfler, 24 Vdc, 0 Psi Min. Op Basınç Farkı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CN8XGG Modeli: 8210G056 24/DCÇapraz Referans: 53AY48
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
€789.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.51
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ASCO VALFLER 8320R186 100-240 Solenoid Valf, 1/4 İnç Boru Boyutunda Valfler, 100/240 Vac | CN8XGD 53AY49 8320R186 100-240€314.87
ASCO VALFLER 8320R172 100-240 Solenoid Valf, 1/4 İnç Boru Boyutunda Valfler, 100/240 Vac, Pirinç | CN8XGE 53AY50 8320R172 100-240€308.25
ASCO VALFLER 8320R184 100-240 Solenoid Valf, 1/4 İnç Boru Boyutunda Valfler, 100/240 Vac, Pirinç | CN8XGF 53AY51 8320R184 100-240€308.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 8210G056 24/DC Solenoid Valf, 1 1/2 İnç Boru Boyutunda Valfler, 24 Vdc, 0 Psi Min. Op Basınç Farkı
€789.82 / Adet