Asco Numatics 8212a020s0100f2 | Solenoid Vlv 2 yollu/2 konumlu 1/2 In. | 20hp23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER 8212A020S0100F2 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 1/2 İnç | AF6TAE 20HP23

ASCO VALVES 8212A020S0100F2 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6TAE Modeli: 8212A020S0100F2Çapraz Referans: 20HP23
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
€552.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA
Hacim Katsayısı4.50
Bobin MuhafazasıSu geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
uymaUL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372
Elektrik bağlantılarıDIN
Hz60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
NEMA Değerlendirmesi4X
ÇalışmaNPT Konu
Orifis Dia.3 / 4 "
Toplam yükseklik3 19 / 64 "
Uzunluk4 29 / 32 "
toplam Genişlik2.625 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı120 psi
Conta MalzemesiNSF Onaylı Elastomerler TPV
Valf YapılandırmasıNormalde açık
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120/60
Watt11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481809005

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığıgövde MalzemesiHacim KatsayısıMin. Çalışma Basıncı FarkıÇalışmaOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunlukÜcret
ASCO VALFLER 8212A019S0100F0 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 1/2 İnç | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA4.505 psiNPT Konu3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€288.26
ASCO VANALARI 8212A019S0100F1 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 1/2 İnç | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA4.505 psiNPT Konu3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€256.74
ASCO VALFLER 8212A019L1100F0 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 1/2 İnç | AF6RZY 20HP09 8212A019L1100F0180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA4.505 psiNPT Konu3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€286.10
ASCO VANALARI 8212A019L1100F1 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 1/2 İnç | AF6RZZ 20HP10 8212A019L1100F1180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA4.505 psiNPT Konu3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€298.94
ASCO VANALARI 8212A037S0100F0 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 3/4 İnç | AF6TAA 20HP11 8212A037S0100F0180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA7.005 psiNPT Konu3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€346.29
ASCO VANALARI 8212A037S0100F1 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 3/4 İnç | AF6TAB 20HP12 8212A037S0100F1180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA7.005 psiNPT Konu3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€345.56
ASCO VALFLER 8212A037L1100F0 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 3/4 İnç | AF6TAC 20HP13 8212A037L1100F0180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA7.005 psiNPT Konu3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€359.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 8212A020S0100F2 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 1/2 İnç
€552.69 / Adet