Asco Numatics 8221g003hw | Yavaş Kapanan Hw Solenoid 1/2 İnç Nc Pirinç | 4emd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER 8221G003HW Yavaş Kapanan HW Solenoid 1/2 inç NC Pirinç | AD7HRE 4EMD4

ASCO VALVES 8221G003HW Yavaş Kapanma HW Solenoid 1/2 inç NC Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HRE Modeli: 8221G003HWÇapraz Referans: 4EMD4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€483.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yavaş Kapanan Sıcak Su Solenoid Valfı
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3-9 / 16 "
Hacim Katsayısı3.5
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.9 / 16 "
Toplam yükseklik4-5 / 16 "
Uzunluk2 23 / 32 "
toplam Genişlik3 29 / 64 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 / 110 VAC
Watt6.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı Sıcak Su (210 Derece F)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 8221G003HW Yavaş Kapanma HW Solenoid 1/2 inç NC Pirinç
€483.42 / Adet