Asco Numatics 8267g023 | Buhar Solenoid Valfı 3/4 İnç Pirinç Yok | 4eme5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER 8267G023 Buhar Solenoid Valfı 3/4 İnç Pirinç Yok | AD7HRH 4EME5

ASCO VALVES 8267G023 Buhar Solenoid Valfı 3/4 İnç Pirinç Yok

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HRH Modeli: 8267G023Çapraz Referans: 4EME5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€758.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar Solenoid Valfı
Ortam Sıcaklığı Aralık125 Derece F
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3-39 / 64 "
Hacim Katsayısı9.7
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıH
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı Buhar250 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.1 / 2 "
Toplam yükseklik4 59 / 64 "
Uzunluk3 27 / 64 "
toplam Genişlik2 9 / 32 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Valf YapılandırmasıNormalde açık
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 VAC
Watt16.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıBoru BoyutuValf YapılandırmasıGerilimWattBobin İzolasyon SınıfıÜcret
ASCO VANALARI 8267G007 Buhar Solenoid Valfı 1/2 İnç Nc Pirinç | AD7HRC 4EMD2 8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalde kapalı120 VAC16.1H€586.52
ASCO VANALARI 8222G002 Buhar Solenoid Valfı 1/2 İnç Nc Pirinç | AD7HRD 4EMD3 8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Normalde kapalı120 / 110 VAC17.1H€808.84
ASCO VANALARI 8267G019 Buhar Solenoid Valfı 3/4 İnç Nc Pirinç | AD7HRF 4EMD7 8267G0192 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normalde kapalı120 VAC16.1H€758.66
ASCO VALFLER 8267G015 Buhar Solenoid Valfı 1/2 İnç Pirinç Yok | AD7HRJ 4EME6 8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normalde açık120 VAC16.1H€575.03
ASCO VANALARI 8267G011 Buhar Solenoid Valfı 3/8 İnç Pirinç Yok | AD7HRK 4EME7 8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Normalde açık120 VAC16.1H€575.03
ASCO VANALARI 8222G093 Buhar Solenoid Valfı 3/8 İnç Nc Pirinç | AD7HRL 4EME8 8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Normalde kapalı120 / 110 VAC10.1F€549.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 8267G023 Buhar Solenoid Valfı 3/4 İnç Pirinç Yok
€758.66 / Adet