Asco Numatics 8290a020 | Piston Valfı Nc 1 1/2 İnç Bronz | 4ely1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER 8290A020 Pistonlu Valf Nc 1 1/2 İnç Bronz | AD7HPW 4ELY1

ASCO VALVES 8290A020 Pistonlu Vana Nc 1 1/2 İnç Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HPW Model: 8290A020Çapraz Referans: 4ELY1
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
€673.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Gövde Pistonlu Vana
ÇalıştırıcıPilot Solenoid Valf, Dahil Değildir
Ortam Sıcaklığı Aralık15 Derece ila 140 Derece F
gövde MalzemesiBronz
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu8.5 "
Hacim Katsayısı52
Disk MalzemesiPirinç
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı366 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Orifis Dia.1.5 "
Toplam yükseklik9.625 "
Uzunluk4.75 "
toplam Genişlik8 4 / 5 "
Boru Boyutu1.5 "
Kök Malzeme431 Paslanmaz Çelik
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
viskozite2,700 SSU

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Pilot Basıncı (150 psi)
  • Min. Pilot Basıncı (60 psi)
  • Operatör Boyutu (63 mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam Genişlikgövde MalzemesiMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuBoru BoyutuHacim KatsayısıDisk MalzemesiOrifis Dia.Toplam yükseklikÜcret
ASCO VALFLER 8290A016 Pistonlu Valf Nc 1 1/4 İnç Bronz | AD7HPV 4ELX9 8290A0168.5 "Bronz8.031 "1.25 "32Pirinç1.25 "9"€712.37
ASCO VANALARI 8290A024 Açı Gövdeli Pistonlu Vana Bronz Nc 2 In | AD7HPX 4ELY2 8290A0249 4 / 5 "Bronz8.875 "2"68Pirinç2"10.25 "€813.08
ASCO VANALARI 8290A064 Açı Gövdeli Pistonlu Vana Paslanmaz Çelik Nc 1-1/2 In | AD7HPY 4ELY3 8290A0649 3 / 5 "Paslanmaz çelik9.125 "1.5 "52304L Paslanmaz Çelik1.5 "10 5 / 16 "€1,875.20
ASCO VANALARI 8290A068 Açı Gövdeli Pistonlu Vana Paslanmaz Çelik Nc 2 In | AD7HPZ 4ELY4 8290A06810.5 "Paslanmaz çelik9.5 "2"68304L Paslanmaz Çelik2"10.875 "€2,005.33
ASCO VANALARI 8290A393 Açılı Gövde Pistonlu Vana Paslanmaz Çelik Nc 1/2 In | AD7HQA 4ELY5 8290A3935 3 / 5 "Paslanmaz çelik5.5 "1 / 2 "5.7304L Paslanmaz Çelik1 / 2 "6 1 / 16 "€629.38
ASCO VANALARI 8290A395 Açılı Gövde Pistonlu Vana Paslanmaz Çelik Nc 1 In | AD7HQB 4ELY6 8290A3956 1 / 10 "Paslanmaz çelik5.75 "1"15304L Paslanmaz Çelik1"6.5 "€743.56
ASCO VALFLER 8290B002 Açı Gövdeli Pistonlu Valf Bronz Nc 1/2 In | AD7HQC 4ELY7 8290B0026 7 / 10 "Bronz6.625 "1 / 2 "5.7Pirinç1 / 2 "7.25 "€478.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 8290A020 Pistonlu Vana Nc 1 1/2 İnç Bronz
€673.89 / Adet