Asco Numatics 8320r174 100-240 | 100/240 Vac Pirinç Solenoid Valf, Üniversal, 1/4 İnç Boru Boyutu | 53ay52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER 8320R174 100-240 100/240 VAC Pirinç Solenoid Valf, Üniversal, 1/4 İnç Boru Boyutu | CD2FRZ 53AY52

ASCO VALVES 8320R174 100-240 100/240 VAC Pirinç Solenoid Valf, Üniversal, 1/4 İnç Boru Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2FRZ Modeli: 8320R174 100-240Çapraz Referans: 53AY52
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
€308.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3"
Hacim Katsayısı0.12
Bobin MuhafazasıKalıplı
Bobin İzolasyon SınıfıH
uymaUL, CSA
Elektrik bağlantıları16 "Talepler
Hz50/60
IP Rating65
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı194 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi4X
Orifis Dia.7 / 64 "
Toplam yükseklik3 45 / 64 "
Uzunluk1 13 / 32 "
toplam Genişlik1 45 / 64 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıEvrensel
Valf Tasarımı3 Yollu / 2 Konum
Gerilim100 / 240 VAC
Watt1.5 için 1.2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığıgövde MalzemesiHacim KatsayısıMin. Çalışma Basıncı FarkıÇalışmaOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunlukÜcret
ASCO VALFLER 8212A019S0100F0 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 1/2 İnç | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA4.505 psiNPT Konu3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€288.26
ASCO VANALARI 8212A019S0100F1 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 1/2 İnç | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA4.505 psiNPT Konu3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€256.74
ASCO VALFLER 8212A019L1100F0 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 1/2 İnç | AF6RZY 20HP09 8212A019L1100F0180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA4.505 psiNPT Konu3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€286.10
ASCO VANALARI 8212A019L1100F1 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 1/2 İnç | AF6RZZ 20HP10 8212A019L1100F1180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA4.505 psiNPT Konu3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€298.94
ASCO VANALARI 8212A037S0100F0 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 3/4 İnç | AF6TAA 20HP11 8212A037S0100F0180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA7.005 psiNPT Konu3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€346.29
ASCO VANALARI 8212A037S0100F1 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 3/4 İnç | AF6TAB 20HP12 8212A037S0100F1180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA7.005 psiNPT Konu3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€345.56
ASCO VALFLER 8212A037L1100F0 Solenoid Valf 2 yollu/2 konumlu 3/4 İnç | AF6TAC 20HP13 8212A037L1100F0180 Derece FNSF 61 Listelenen Plastik, PPE + PA7.005 psiNPT Konu3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€359.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 8320R174 100-240 100/240 VAC Pirinç Solenoid Valf, Üniversal, 1/4 İnç Boru Boyutu
€308.25 / Adet