Asco Numatics P210d095 | Hava Kumandalı Vana 2 Yollu Nc 3/4 İnç Fnpt | 4ele5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VANALARI P210D095 Havayla Kumandalı Vana 2 Yollu NC 3/4 İnç FNPT | AD7HLL 4ELE5

ASCO VALVES P210D095 Havayla Çalışan Valf 2 Yollu NC 3/4 İnç FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7HLL Modeli: P210D095Çapraz Referans: 4ELE5
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
€1,150.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalı Vana
Hava girişi1/8 "FNPT
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3.593
Hacim Katsayısı5.5
Conta MalzemesiNBR
Giriş basıncı30 - 125 psi
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Orifis Dia.3 / 4 "
Toplam yükseklik4 7 / 32 "
Uzunluk2 13 / 16 "
toplam Genişlik2 9 / 32 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Koltuk malzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8481200060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuHacim KatsayısıBoru BoyutuValf YapılandırmasıValf TasarımıMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıMin. Çalışma Basıncı FarkıÜcret
ASCO VANALARI P210D004 Havayla Kumandalı Vana 2 Yollu NC 1 İnç FNPT | AD7HLG 4ELE1 P210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Normalde kapalı2 Yönlü180 Derece F5 psi€1,654.29
ASCO VANALARI P210C094 Havayla Kumandalı Vana 2 Yollu NC 1/2 İnç FNPT | AD7HLH 4ELE2 P210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "Normalde kapalı2 Yönlü180 Derece F0 psi€1,049.80
ASCO VANALARI P210C093 Havayla Kumandalı Vana 2 Yollu NC 3/8 İnç FNPT | AD7HLJ 4ELE3 P210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "Normalde kapalı2 Yönlü180 Derece F0 psi€1,085.56
ASCO VANALARI P210D009 Havayla Kumandalı Vana 2 Yollu NC 3/4 İnç FNPT | AD7HLK 4ELE4 P210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "Normalde kapalı2 Yönlü180 Derece F5 psi€887.32
ASCO VANALARI P320A009 Havayla Kumandalı Vana 3 Yollu Üniversal 1/4In | AD7HLM 4ELE7 P320A0091.187 "2-15 / 16 "0.311 / 4 "Evrensel3 Yönlü200 Derece F0 psi€708.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES P210D095 Havayla Çalışan Valf 2 Yollu NC 3/4 İnç FNPT
€1,150.56 / Adet