ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR Hd Konveyör Ray Uzunluğu 10 Feet Bf 4 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaralı Konveyör Ray |
Yatak | top |
Yatak Uzunluğu | 10 ft. |
Yatak Materyali | 7 ga. Çelik |
Çerçeve Arası (İç) | 4 |
Merkezden Merkeze Silindir Aralığı | 3 In. |
Dizayn | Bulonlu |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve Finish | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | 7 Ayar Boyalı Çelik |
Uzunluk | 10ft. |
toplam Genişlik | 7" |
Rulman | 3 "Merkezde Yüksek Ayarlayın |
Silindir Kapasitesi | 850 Lb. |
Silindir Çapı. | 2-1 / 2 " |
Rulo Malzemesi | 11 Gauge Steel |
Silindir Konumu | 3 "Merkezde Yüksek Ayarlayın |
Konveyör Bölümü için Makaralar | 40 |
Bölüm Açıklama | 10 ft. Düz |
Gemi ağırlığı (kg) | 103.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8428200010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Bölüm Açıklama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
14F05S03B04 Halkla İlişkiler | 5ft. | 5 ft. Düz | €1,156.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00