ASHLAND CONVEYOR 4F10KA45B13 Rulolu Konveyör 10 Feet Düz Bf 13 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulo Konveyör |
Yatak | Bilye |
Yatak Uzunluğu | 10 Ft. |
Yatak Materyali | 1/8" Alüminyum |
Çerçeve Arası (İç) | 13 |
Merkezden Merkeze Silindir Aralığı | 4-1 / 2 inç |
Dizayn | Bulonlu |
Çerçeve Finish | Hayır |
çerçeve Malzeme | 1/8 "Alüminyum Kanal |
Uzunluk | 10ft. |
toplam Genişlik | 15.75 " |
Rulman | 4.5 "Merkezde Yüksek Ayarlayın |
Silindir Kapasitesi | 270 Lb. |
Silindir Çapı. | 1.9 " |
Rulo Malzemesi | 16 Ölçü Alüminyum |
Silindir Konumu | 4-1 / 2 "Merkezlerde Yüksek Ayarlayın |
Konveyör Bölümü için Makaralar | 27 |
Bölüm Açıklama | 10 ft. Düz |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 8428390000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Silindir Çapı. | Yatak | Çerçeve Arası (İç) | Rulo Malzemesi | Bölüm Açıklama | Dizayn | Çerçeve Finish | çerçeve Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F90KG03B10 | 1.9 " | Bilye | 10 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | 11 Gauge Steel | €684.69 | ||
10F05KG03B10 | 1.9 " | Bilye | 10 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 5 ft. Düz | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | 11 Gauge Steel | €408.19 | ||
10F05KG03B16 | 1.9 " | Bilye | 16 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 5 ft. Düz | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | 11 Gauge Steel | €480.56 | ||
10F05KG03B22 | 1.9 " | Bilye | 22 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 5 ft. Düz | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | 11 Gauge Steel | €498.41 | ||
10F05KG03B36 | 1.9 " | Bilye | 36 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 5 ft. Düz | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | 11 Gauge Steel | €725.93 | ||
12F05EA03B13 | 1-3 / 8 " | Bilye | 13 | 18 Ölçü Alüminyum | 5 ft. Düz | Bulonlu | Hayır | 1/8 "Alüminyum Kanal | €331.84 | ||
11F10EG03B13 | 1-3 / 8 " | Bilye | 13 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 10 ft. Düz | Bulonlu | Hayır | 11 Ölçü Galvaniz Çelik | €580.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00