ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B27 Hd Rulo Konveyör Uzunluğu 10 Feet Bf 27 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulo Konveyör |
Yatak | top |
Yatak Uzunluğu | 10 ft. |
Yatak Materyali | Yapısal Çelik |
Çerçeve Arası (İç) | 27 |
Merkezden Merkeze Silindir Aralığı | 3 In. |
Dizayn | Kaynaklı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve Finish | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | 4 "x 5.4 lb. Boyalı Yapısal Çelik |
Uzunluk | 10ft. |
toplam Genişlik | 30 " |
Rulman | 3 "Merkezde Yüksek Ayarlayın |
Silindir Kapasitesi | 850 Lb. |
Silindir Çapı. | 2-1 / 2 " |
Rulo Malzemesi | 11 Gauge Steel |
Silindir Konumu | 3 "Merkezde Yüksek Ayarlayın |
Konveyör Bölümü için Makaralar | 40 |
Bölüm Açıklama | 10 ft. Düz |
Gemi ağırlığı (kg) | 276.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8428200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çerçeve Arası (İç) | Uzunluk | toplam Genişlik | Bölüm Açıklama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
5F10S03B39 | 39 | 10ft. | 42 " | 10 ft. Düz | €3,284.26 | TEKLİF TALEBİ
|
5F10S03B51 | 51 | 10ft. | 54 " | 10 ft. Düz | €3,650.54 | TEKLİF TALEBİ
|
5F05S03B27 | 27 | 5ft. | 30 " | 5 ft. Düz | €1,422.99 | |
5F05S03B39 | 39 | 5ft. | 42 " | 5 ft. Düz | €1,766.55 | |
5F05S03B51 | 51 | 5ft. | 54 " | 5 ft. Düz | €2,094.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00