ASHLAND CONVEYOR 5F10T03B21 Rulolu Konveyör 10 Feet Uzunluk 21BF
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulo Konveyör |
Yatak | top |
Yatak Uzunluğu | 10 ft. |
Yatak Materyali | Yapısal Çelik |
Merkezden Merkeze Silindir Aralığı | 3" |
Dizayn | Kaynaklı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve Finish | Elektrostatik toz boyalı |
çerçeve Malzeme | Yapısal Çelik |
çerçeve Genişliği | 21 " |
Uzunluk | 10ft. |
toplam Genişlik | 24.187 " |
Silindir Çapı. | 2.625 " |
Rulo Malzemesi | 7 ga. Çelik |
Silindir Konumu | 3 "Merkezde Yüksek Ayarlayın |
Konveyör Bölümü için Makaralar | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 309.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Silindir Çapı. | Yatak | Çerçeve Arası (İç) | Rulo Malzemesi | Bölüm Açıklama | Dizayn | Çerçeve Finish | çerçeve Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F90KG03B10 | 1.9 " | Bilye | 10 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 90 Derece Kavisli | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | 11 Gauge Steel | €684.69 | ||
10F05KG03B10 | 1.9 " | Bilye | 10 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 5 ft. Düz | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | 11 Gauge Steel | €408.19 | ||
10F05KG03B16 | 1.9 " | Bilye | 16 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 5 ft. Düz | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | 11 Gauge Steel | €480.56 | ||
10F05KG03B22 | 1.9 " | Bilye | 22 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 5 ft. Düz | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | 11 Gauge Steel | €498.41 | ||
10F05KG03B36 | 1.9 " | Bilye | 36 | 16 Ölçü Galvaniz Çelik | 5 ft. Düz | Bulonlu | Dayanıklı Epoksi Toz Boya | 11 Gauge Steel | €725.93 | ||
12F05EA03B13 | 1-3 / 8 " | Bilye | 13 | 18 Ölçü Alüminyum | 5 ft. Düz | Bulonlu | Hayır | 1/8 "Alüminyum Kanal | €331.84 | ||
11F10EG03B13 | 1-3 / 8 " | Bilye | 13 | 18 Ölçü Galvaniz Çelik | 10 ft. Düz | Bulonlu | Hayır | 11 Ölçü Galvaniz Çelik | €580.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00