Ashland Conveyor Bt Di 1dia 200 Cs/cs | 1pdx9 Top Transferi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS/CS Bilya Transferi Damla İnç Bilya Çapı 1 In | AB2WPE 1PDX9

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS/CS Bilya Transferi Düşme İnç Bilya Çapı 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WPE Modeli: BT DI 1DIA 200 CS/CSÇapraz Referans: 1PDX9
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
€31.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Top Transferi
Top Çapı1 In.
Topu malzemesiKarbon çelik
Boyut A1-1 / 4 "
Boyut B1-3 / 8 "
Boyut C5 / 8 "
Yükseklik1.25 "
Gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
uzunluk1 43 / 64 "
Montaj StiliBırak
TipBırak-In
genişlik1 43 / 64 "
Çalışma yükü sınırı200 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma yükü sınırıTopu malzemesiBoyut ABoyut BBoyut CYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
ASHLAND KONVEYÖR BT DI .63DIA 33 CS/CS Bilye Transfer Düşen İnç Bilya Çapı 5/8 In | AB2WPG 1PDY2 BT DI .63DIA 33 CS / CS33 lbKarbon çelik13 / 16 "15 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "1.187 "1.187 "€12.89
ASHLAND KONVEYÖR BT DI 1.19DIA 500 CS/CS Bilya Transfer Düşen inç Çap 1 3/16 In | AB2WPJ 1PDY4 BT DI 1.19DIA 500 CS / CS500 Lbs.Karbon çelik1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€45.98
ASHLAND KONVEYÖR BT DI 1.19DIA 500 SS/CS Bilya Transferi Damla İnç Bilya Çapı 1 3/16 In | AB2WPN 1PDY8 BT DI 1.19DIA 500 SS / CS500 Lbs.Paslanmaz çelik1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€79.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS/CS Bilya Transferi Düşme İnç Bilya Çapı 1 In
€31.72 / Adet