<span Class='notranslate'>Ashland Conveyor </span> Bt F 4h 1.5dia 250 Ss/cs | 1yxa8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/CS Bilye Transfer Flanşı Bilya Çapı 1 1/2 In | AB4MGL 1YXA8

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/CS Ball Transfer Flange Ball Diameter 1 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4MGL Modeli: BT F 4H 1.5DIA 250 SS/CSÇapraz Referans: 1YXA8
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
€74.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Top Transferi
Top Çapı1-1 / 2 inç
Topu malzemesiPaslanmaz çelik
Boyut A1-13 / 16 "
Boyut B2-19 / 32 "
Boyut C2-7 / 16 "
Yükseklik1 13 / 16 "
Gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
uzunluk3"
Montaj Stili9 / 32 "
Tipflanş
genişlik3"
Çalışma yükü sınırı250 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8482105012
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikTopu malzemesiBoyut AÇalışma yükü sınırıBoyut BYükseklikGövde MalzemesiuzunlukÜcret
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 CS/CS Bilye Transfer Flanşı Bilya Çapı 1 1/2 In | AB2WPH 1PDY3 BT F 4H 1.5 DIA 250 CS / CS3"Karbon çelik1-13 / 16 "250 lb2-19 / 32 "1 13 / 16 "Çinko kaplamalı çelik3"€37.07
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/SS Bilye Transfer Flanşı Bilya Çapı 1 In | AB2WPL 1PDY6 BT F 2H 1DIA 75 SS / SS2.75 "Paslanmaz çelik1-3 / 16 "75 lb2-3 / 16 "1 13 / 16 "Paslanmaz çelik2"€52.89
ASHLAND KONVEYÖR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/SS Bilye Transfer Flanşı Bilya Çapı 1 1/2 In | AB2WPM 1PDY7 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS3"Paslanmaz çelik1-13 / 16 "250 lb2-19 / 32 "1 13 / 16 "Paslanmaz çelik3"€130.49
ASHLAND KONVEYÖR BT F 2H 1DIA 35 NYL/SS Bilye Transfer Flanşı Bilya Çapı 1 In | AB4MGG 1YXA4 BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS2"Naylon1-3 / 16 "35 lb2-3 / 16 "1.187 "Paslanmaz çelik2.75 "€67.34
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/CS Bilye Transfer Flanşı Bilya Çapı 1 In | AB4MGH 1YXA5 BT F 2H 1DIA 75 SS / CS2"Paslanmaz çelik1-3 / 16 "75 lb2-3 / 16 "1.187 "Çinko kaplamalı çelik2.75 "€25.65
ASHLAND KONVEYÖR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/CS Bilye Transfer Flanşı Bilya Çapı 1 1/2 In | AB4MGJ 1YXA6 BT F 4H 1.5 DIA 125 NYL / CS3"Naylon1-13 / 16 "125 Lb.2-19 / 32 "1 13 / 16 "Çinko kaplamalı çelik3"€55.53
ASHLAND KONVEYÖR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/SS Bilye Transfer Flanşı Bilya Çapı 1 1/2 In | AB4MGK 1YXA7 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS3"Naylon1-13 / 16 "125 Lb.2-19 / 32 "1 13 / 16 "Paslanmaz çelik3"€124.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/CS Ball Transfer Flange Ball Diameter 1 1/2 In
€74.69 / Adet