Ashland Conveyor Bt S 5/16-18 1dia 200 Cs/cs | 1pdx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHLAND KONVEYÖR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Bilye Aktarma Dişli Bilya Çapı 1 In | AB2WPD 1PDX7

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Bilya Transfer Dişli Bilya Çapı 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2WPD Modeli: BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CSÇapraz Referans: 1PDX7
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
€36.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Top Transferi
Top Çapı1 In.
Topu malzemesiKarbon çelik
Boyut A1-1 / 4 "
Boyut B1-3 / 8 "
Boyut C9 / 32 "
Yükseklik1.25 "
Gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
uzunluk1 43 / 64 "
Montaj Stili5/16-18 x 3/4"
Tipdişli
genişlik1 43 / 64 "
Çalışma yükü sınırı200 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukTopu malzemesiÇapMontaj StiliTipgenişlikÇalışma yükü sınırıBoyut AÜcret
ASHLAND KONVEYÖR BT S 1/4-20 .63DIA 33 CS/CS Bilya Transfer Dişli Bilya Çapı 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Karbon çelik-1/4-20 x 1/2"dişli1.187 "33 lb13 / 16 "€12.63
ASHLAND KONVEYÖR BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS Bilye Aktarma Dişli Bilya Çapı 1 In | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Karbon çelik-1/4-20 x 11/16"dişli1.75 "75 lb1-3 / 8 "€62.96
ASHLAND KONVEYÖR BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/CS Bilye Aktarma Dişli Bilya Çapı 1 In | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Naylon-1/4-20 x 11/16"dişli1.75 "35 lb1-3 / 8 "€21.50
ASHLAND KONVEYÖR BT S 1/4-20 .63DIA 17 NYL/CS Bilya Transfer Saplaması Bilya Çapı 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Naylon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Tektaş1.187 "17 Lbs.13 / 16 "€23.07
ASHLAND KONVEYÖR BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/SS Bilya Transfer Saplaması Bilya Çapı 1 In | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Naylon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Tektaş1.75 "35 lb1-3 / 8 "€64.47
ASHLAND KONVEYÖR BT S 5/16-18 1DIA 35 NYL/CS Bilye Transfer Saplaması Bilya Çapı 1 In | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Naylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Tektaş1.75 "35 lb1-3 / 8 "€20.72
ASHLAND KONVEYÖR BT S 5/16-18 1DIA 35 NYL/SS Bilye Transfer Saplaması Bilya Çapı 1 In | AB4MFZ 1YVZ6 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Naylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Tektaş1.75 "35 lb1-3 / 8 "€58.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Bilya Transfer Dişli Bilya Çapı 1 In
€36.87 / Adet