ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1/2A1 60TS M25 Kaydırıcı Yataklı Güç Bantlı Konveyör L 20 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör |
Ayarlanabilir Yükseklik | 26 1/2 - 34 1/2 In. |
Yatak | Mühürlü ve Önceden Yağlanmış |
Yatak Derinliği | 4" |
Yatak Uzunluğu | 20 Ft. |
Yatak Materyali | Çelik |
Yatak Genişliği | 34-1 / 2 inç |
Kemer hızı | 60 FPM'de sabitlendi |
Kemer türü | PVC 120 Düz Üst |
Kemer genişliği | 30 " |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | 4 |
Bitiş | Epoksi Toz Boyalı |
HP | 1/2 |
Birim Başına Bacak | 3 |
Yükleme kapasitesi | 315 Lb. |
Motor Tipi | 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı |
Uzunluk | 21ft. |
Faz | Tek |
Mil Dia. | 1-3 / 16 " |
Stand Tipi | H |
anahtar | Açma / Kapama Geçişi |
Tip | N / A |
Gerilim | 110 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 57.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 340.36 |
Gemi genişliği (cm) | 105.41 |
HS kodu | 8428330000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kemer genişliği | + | Yükleme kapasitesi | Motor Tipi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 18 " | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör | 450 lb | 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı | 6ft. | €8,918.73 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 18 " | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör | 410 lb | 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı | 16ft. | €11,073.68 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör | 435 Lb. | 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı | 6ft. | €11,482.98 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör | 395 Lb. | 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı | 11ft. | €12,423.89 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 30B 16RE1 / 2A1 60TS M25 | 30 " | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör | 355 Lb. | 115 / 208-230 VAC, Tek Fazlı | 16ft. | €15,615.90 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M25 | 18 " | Kaydırıcı Yataklı Güç Bantlı Konveyör w / 6-60fpm Değişken Hız | 335 Lb. | 110 Tek Fazlı Besleme Voltajı gerektirir | 11ft. | €12,673.20 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 18B16RE1/2A3I6-60V115M25 | 18 " | Kaydırıcı Yataklı Güç Bantlı Konveyör w / 6-60fpm Değişken Hız | 410 lb | 110 Tek Fazlı Besleme Voltajı gerektirir | 16ft. | €13,378.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00