ASHLAND CONVEYOR SB400 30B21RE1/2A3I6-60V480M25 Kaydırıcı Yataklı Konveyör L 21 Feet Genişlik 34-1 / 2 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayar Yataklı Güç Bantlı Konveyör |
Ayarlanabilir Yükseklik | 26-1 / 2 ila 34-1 / 2 In. |
Yatak | Mühürlü ve Önceden Yağlanmış |
Yatak Derinliği | 4" |
Yatak Uzunluğu | 20 Ft. |
Yatak Materyali | Çelik |
Yatak Genişliği | 34-1 / 2 inç |
Kemer hızı | 6'dan 60 FPM'ye Değişken Hız Aralığı |
Kemer türü | PVC 120 Düz Üst |
Kemer genişliği | 30 " |
Tahrik Kasnağı (Giriş) | 4 |
Bitiş | Epoksi Toz Boya |
HP | 1/2 |
Birim Başına Bacak | 3 |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Motor Değerlendirmesi | İnvertör Görevi |
Motor Tipi | 1/2 HP İnvertör Görevi, 480 VAC Üç Faz |
Uzunluk | 21ft. |
Faz | Üç |
Mil Dia. | 1-3 / 16 " |
Stand Tipi | H |
anahtar | Çevirme Hızı Kontrollü Açık / Kapalı Buton |
Gerilim | 460 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 390.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 340.36 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8428200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kemer genişliği | Yükleme kapasitesi | Motor Tipi | Uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 450 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 11ft. | 230 460-VAC | €10,681.78 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 430 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 16ft. | 230 460-VAC | €10,292.27 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 415 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 21ft. | 230 460-VAC | €12,228.76 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 475 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 6ft. | 230 460-VAC | €9,368.14 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 415 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 11ft. | 230 460-VAC | €12,341.75 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 380 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 16ft. | 230 460-VAC | €13,358.61 | TEKLİF TALEBİ
|
SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 350 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Üç Fazlı | 21ft. | 230 460-VAC | €15,136.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00