ASHLAND CONVEYOR W10FR210015 Kaykay Akış Ray 100lb 10ft Düz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akış Raylı Paten Tekerleği |
Yatak | Bilye |
Yatak Derinliği | 2-3 / 8 " |
Yatak Uzunluğu | 10 Ft. |
Merkezden Merkeze Silindir Aralığı | 1-1 / 2 inç |
derinlik | 2.375 " |
Dizayn | Bulonlu |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | 12 Ölçü Galvaniz Çelik |
çerçeve Tipi | J Kanalı |
Uzunluk | 10ft. |
toplam Genişlik | 3.75 " |
Ray Uzunluğu | 10 ft. |
Silindir Kapasitesi | 100 Lb. |
Konveyör Bölümü için Makaralar | 80 |
Bölüm Açıklama | 10 ft. Düz |
Skatewheel Malzemesi | 18 ga. Galvanize çelik |
Tip | J-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP2 |
Tekerlek Çapı | 1 / 4 " |
Tekerlek Tasarımı | sendeledi |
Tekerlek çapı | 1 15 / 16 " |
Ayak Başına Tekerlekler | 8 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8431390010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yatak Derinliği | derinlik | çerçeve Tipi | Uzunluk | toplam Genişlik | Bölüm Açıklama | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W05FR210015 | 3" | 3" | J Kanalı | 5ft. | 2.75 " | 5 ft. Düz | J-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP2 | €292.62 | ||
W05FR27503 | 3" | 3" | J Kanalı | 5ft. | 2.75 " | 5 ft. Düz | J-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP5 | €211.39 | ||
W05FR410015 | 3" | 3" | C Kanalı | 5ft. | 3.625 " | 5 ft. Düz | C Kanalı 100 # Skatewheel No. 2WKP2 | €180.76 | ||
W05FR47503 | 3" | 3" | C Kanalı | 5ft. | 2 13 / 16 " | 5 ft. Düz | C Kanalı 75 # Skatewheel No. 2WKP5 | €136.71 | ||
W10FR27503 | 2-3 / 8 " | 2.375 " | J Kanalı | 5ft. | 2.75 " | 10 ft. Düz | J-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP5 | €384.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00