ASHLAND CONVEYOR WBT10FR06F25C Top Transfer Rayı Flanşı 10 Feet Düz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akış Rayı Bilyalı Transfer |
Yatak | Bilye |
Yatak Derinliği | 2-3 / 8 " |
Yatak Uzunluğu | 10 Ft. |
Merkezden Merkeze Silindir Aralığı | 6 In. |
derinlik | 2.375 " |
Dizayn | Bulonlu |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | 12 Ölçü Galvaniz Çelik |
çerçeve Tipi | flanş |
Uzunluk | 10ft. |
toplam Genişlik | 2.5 " |
Ray Uzunluğu | 10 ft. |
Silindir Kapasitesi | 75 Lb. |
Konveyör Bölümü için Makaralar | 20 |
Bölüm Açıklama | 10 ft. Düz |
Skatewheel Malzemesi | Düz Çelik |
Tip | Flanş Topu No. 3MY77 |
Tekerlek Tasarımı | Çizgide |
Tekerlek çapı | 1" |
Ayak Başına Tekerlekler | 2 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 309.88 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8431390010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | çerçeve Tipi | Uzunluk | Bölüm Açıklama | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WBT05FR03S25C | Tektaş | 5ft. | 5 ft. Düz | Saplama Topu No. 3MY68 | €262.22 | ||
WBT05FR03F25C | flanş | 5ft. | 5 ft. Düz | Flanş Topu No. 3MY77 | €251.41 | ||
WBT05FR06F25C | flanş | 5ft. | 5 ft. Düz | Flanş Topu No. 3MY77 | €218.32 | ||
WBT05FR06S25C | Tektaş | 5ft. | 5 ft. Düz | Saplama Topu No. 3MY68 | €199.38 | ||
WBT10FR03F25C | flanş | 10ft. | 10 ft. Düz | Flanş Topu No. 3MY77 | €572.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBT10FR03S25C | Tektaş | 10ft. | 10 ft. Düz | Saplama Topu No. 3MY68 | €523.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBT10FR06S25C | Tektaş | 10ft. | 10 ft. Düz | Saplama Topu No. 3MY68 | €342.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00