İlişkili Bahar Raymond 020019000 | Dahili. Sprg Std Stl Pk 6 | 18ax79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020019000 Uzatma Yayı Standart Çelik Pk 6 | AF6GVA 18AX79

RAYMOND 020019000 Uzatma Yayı Standart Çelik Pk 6

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6GVA Model: 020019000Çapraz Referans: 18AX79
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
€18.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatma Yayı
Sapma @ Yük1"
Bitiş tipiTam Büküm Döngüler
Dia Dışında Kumaş Kol.0.46 "
BitişSıvı yağ
Yük (Lbs.)3.25
MalzemeStandart Çelik
Dış Çap.0.38 "
Uzunluk3 11 / 64 "
Yay Oranı1.76 Lbs./In.
TipYarar
UPC468675489078
Tel Çapı.0.04 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6
Gemi uzunluğu (cm)1
Gemi genişliği (cm)8.46
HS kodu7320205020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSapma @ YükBitiş tipiYük (Lbs.)Dış Çap.UzunlukYay OranıTel Çapı.paket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020031000 Uzatma Yayı Standart Çelik Pk 3 | AF6GUM 18AX61 0200310002"Makine Yarım Döngüsü16.751"8 3 / 64 "3.9 Lbs./In.0.11 "3€28.89
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020003000 Uzatma Yayı Standart Çelik Pk 3 | AF6GÜN 18AX62 0200030003"Tam Büküm Döngüler8.800.63 "10 "1.8 Lbs./In.0.07 "3€23.73
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020002000 Uzatma Yayı Standart Çelik Pk 3 | AF6GUP 18AX63 0200020001.99 "Makine Yarım Döngüsü5.600.81 "9 55 / 64 "0.75 Lbs./In.0.07 "3€31.11
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020103000 Uzatma Yayı Standart Çelik Pk 6 | AF6GUQ 18AX64 0201030002.1 "Makine Yarım Döngüsü78.721.56 "15.59316.06 Lbs./In.0.21 "6€51.36
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020029000 Uzatma Yayı Standart Çelik Pk 3 | AF6GUR 18AX65 0200290001"Makine Yarım Döngüsü35.000.88 "5 21 / 32 "17.76 Lbs./In.0.120 "3€29.68
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020013000 Uzatma Yayı Standart Çelik Pk 3 | AF6GUT 18AX67 0200130001"Makine Yarım Döngüsü16.820.56 "5 11 / 32 "9 Lbs./In.0.08 "3€20.50
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020004000 Uzatma Yayı Standart Çelik Pk 3 | AF6GUU 18AX68 0200040001"Tam Büküm Döngüler6.500.5 "9.88 "1.71 Lbs./In.0.06 "3€19.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 020019000 Uzatma Yayı Standart Çelik Pk 6
€18.98 / paket