İlişkili Bahar Raymond 020114000 | Komp. Sprg Orta Dty Pk3 | 18ax66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020114000 Sıkıştırma Yayı Orta Hizmet Tipi PK3 | AG9CRZ 18AX66

RAYMOND 020114000 Sıkıştırma Yayı Orta Görev PK3

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9CRZ Model: 020114000Çapraz Referans: 18AX66
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
€12.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma yayı
RenkGümüş
Sıkıştırılmış Uzunluk1.063 "
Sapma @ Yük0.35 "
Bitiş tipiKare ve Zemin
BitişSıvı yağ
Delik Boyutu için7 / 8 "
Çubuk Boyutu için3 / 8 "
Yük (Lbs.)77.35
MalzemeStandart Çelik
Dış Çap.3 / 4 "
Uzunluk1.75 "
Yay Oranı221.00 lb./in.
TipOrta görev
UPC469862559703
Tel Çapı.0.125 "
Tel türüyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük (Lbs.)RenkSıkıştırılmış UzunlukMalzemeDış Çap.UzunlukYay OranıTel Çapı.paket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020121000 Sıkıştırma Yayı Orta Hizmet | AG9CRY 18AX54 020121000266.56Gümüş0.814 "Standart Çelik11 / 16 "1 1 / 16 "1255.00 lb./in.0.148 "1€22.94
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020120000 Sıkıştırma Yayı Orta Hizmet Tipi PK3 | AG9CTA 18AX70 02012000030.00Gümüş0.59 "Standart Çelik1 5 / 16 "1.25 "120.00 lb./in.0.125 "3€13.99
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020067000 Sıkıştırma Yayı Orta Hizmet Tipi PK3 | AG9CTB 18AX72 02006700043.63Gümüş1.952 "Standart Çelik11 / 16 "4 1 / 16 "53.70 lb./in.0.105 "3€11.41
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020065000 Sıkıştırma Yayı Orta Hizmet Tipi PK6 | AG9CTC 18AX74 02006500043.2Gümüş1.01 "Standart Çelik7 / 8 "2"108.00 lb./in.0.120 "6€31.79
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020048000 Sıkıştırma Yayı Orta Hizmet Tipi PK3 | AG9CTD 18AX77 0200480006.80Gümüş3"Standart Çelik7 / 8 "10 "3.40 lb./in.0.08 "3€7.38
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020062000 Sıkıştırma Yayı Orta Hizmet Tipi PK6 | AG9CTE 18AX78 02006200028.41Gümüş1.148 "Standart Çelik1-1 / 64 "2 9 / 16 "55.44 lb./in.0.120 "6€28.53
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 020059000 Sıkıştırma Yayı Orta Hizmet Tipi PK6 | AG9CTF 18AX87 020059000101.34Gümüş0.798 "Standart Çelik17 / 32 "1.031 "491.00 lb./in.0.105 "6€19.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 020114000 Sıkıştırma Yayı Orta Görev PK3
€12.51 / paket