İlişkili Bahar Raymond 103106 | 44u471 | Bahar Öl | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 103106 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.375 x 1-1/2 İnç - 10'lu Paket | AD6AHP 44U471

RAYMOND 103106 Pafta Yayı Med Duty 0.375 x 1-1 / 2 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6AHP Model: 103106Çapraz Referans: 44U471
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
€41.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bahar Die
RenkMavi
Bitiş tipiKapalı ve Zemin
BitişBoya
Delik Boyutu için0.375 "
Çubuk Boyutu için3 / 16 "
MalzemeKrom Silikon Alaşımlı Çelik
Dış Çap.3 / 8 "
Uzunluk1.5 "
Yay Oranı42 lb./in.
TipOrta görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)1.47
Gemi genişliği (cm)10.03
HS kodu7320205045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkUzunlukYay OranıTippaket adetÜcret
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 103105 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.375 x 1-1/4 İnç - 10'lu Paket | AD6AHN 44U470 103105Mavi1.25 "50 lb./in.Orta görev10€36.92
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 103107 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.375 x 1-3/4 İnç - 10'lu Paket | AD6AHQ 44U472 103107Mavi1.75 "37 lb./in.Orta görev10€47.64
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 104105 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.375 x 1-1/4 İnç - 10'lu Paket | AD6ANA 44U574 104105Kırmızı1.25 "73 lb./in.Orta Ağır Hizmet10€39.53
İLİŞKİLİ YAY RAYMOND 104106 Kalıp Yayı Orta Hizmet Tipi 0.375 x 1-1/2 İnç - 10'lu Paket | AD6ANB 44U575 104106Kırmızı1.5 "67 lb./in.Orta Ağır Hizmet10€43.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND 103106 Pafta Yayı Med Duty 0.375 x 1-1 / 2 İnç - 10'lu Paket
€41.69 / paket